Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120385
Cod. Produttore
1120385
Cod. EAN
4044773107999

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4G
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiale: durevole
  • Resistenza: alta
  • Sicurezza: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una eccellente resistenza e sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la qualità superiore e la versatilità che offre.

isolamento filo

PVC

peso

3400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

35,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

534 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

142,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv