Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120374/100
Cod. Produttore
1120374/100
Cod. EAN
4044775096574

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: buona
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Marcatura filo: chiara
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e quattro fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre un'ottima resistenza meccanica e una buona flessibilità, ideale per applicazioni industriali e civili. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione.

isolamento filo

PVC

peso

1100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

319,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv