Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120370
Cod. Produttore
1120370
Cod. EAN
4044773108897

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4G
  • Colore guaina: Nero
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Aspetto: Professionale e discreto
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni superiori. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX CLASSIC 110 BLACK offre resistenza e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico. La sua finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a vari ambienti.

isolamento filo

PVC

peso

707 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv