Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120366/300
Cod. Produttore
1120366/300
Cod. EAN
4044774559926

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robusta costruzione assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 BLACK per una soluzione elettrica sicura e performante.

isolamento filo

PVC

peso

442 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv