Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120366/1000
Cod. Produttore
1120366/1000
Cod. EAN
4044774559940

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per una tensione nominale di 0,6/1 kV. Composto da 4 fili principali, questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni in ambienti industriali e civili. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

442 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv