Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120235
Cod. Produttore
1120235
Cod. EAN
4044773059137

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Il cavo è costituito da quattro fili principali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica sul filo principale assicura un facile riconoscimento e tracciabilità. Questo prodotto è ideale per la trasmissione efficiente di energia in impianti industriali e civili, offrendo resistenza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv