› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv

Cod. Rexel RR1120366/50
Cod. Produttore 1120366/50
Cod. EAN 4044774559902

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Isolamento: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Marcatura fili: chiara
  • Uso: industriale e civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Composto da 4 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per uso industriale e civile, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. La marcatura chiara dei fili facilita il riconoscimento e la posa in opera, assicurando un collegamento efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

442 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv