Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120387
Cod. Produttore
1120387
Cod. EAN
4044773107913

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G70
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1KV. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. La sua colorazione nera offre un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard del settore. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

5050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

610,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

162,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv