Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120366/100
Cod. Produttore
1120366/100
Cod. EAN
4044774559919

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4G
  • Colore: nero
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: versatile
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il colore nero conferiscono un aspetto professionale, mentre la versatilità del materiale lo rende adatto a diverse installazioni. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK per un'ottima soluzione elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

442 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv