Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120309/50
Cod. Produttore
1120309/50
Cod. EAN
4044774559001

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4G
  • Colore: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: robusta
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4G, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo, realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni che richiedono una robusta protezione e affidabilità. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una visibilità ottimale. Con una tensione di 0,6/1KV, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv