Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120269/100
Cod. Produttore
1120269/100
Cod. EAN
4044774558509

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Conduttori: 4 fili
  • Colore: nero
  • Serie: Classic 110
  • Uso: industriale e civile
  • Protezione: robusta struttura
  • Installazione: sicura e precisa
  • Applicazioni: versatile e resistente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 nero con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da quattro fili principali contrassegnati per un'installazione sicura e precisa. Progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche, offre elevate prestazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo costante la qualità della trasmissione elettrica. Ideale per impianti che richiedono un cavo versatile e resistente, adatto a diverse condizioni operative.

isolamento filo

PVC

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv