Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120342/1000
Cod. Produttore
1120342/1000
Cod. EAN
4044774559490

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e affidabilità.

isolamento filo

PVC

peso

248 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv