Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120382/100
Cod. Produttore
1120382/100
Cod. EAN
4044775096741

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G35
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 BLACK è progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Dispone di quattro fili principali contrassegnati per una facile identificazione e garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La guaina nera offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo adatto a un ampio spettro di utilizzi industriali e civili. La combinazione di materiali di alta qualità assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, ideale per realizzare impianti elettrici efficienti e sicuri.

isolamento filo

PVC

peso

2400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

436,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv