Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120235/100
Cod. Produttore
1120235/100
Cod. EAN
4044774558134

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Serie: CLASSIC 110
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Facile riconoscimento: fili contrassegnati
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e quattro fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale elettrico di alta qualità.

isolamento filo

PVC

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv