Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121391/100
Cod. Produttore
1121391/100
Cod. EAN
4044775276495

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Conduttori: 4 fili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione esterna: Robusta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Funzione: Trasporto energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK progettato per applicazioni con tensione fino a 0,6/1 kV. Composto da quattro fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e il rivestimento di qualità assicurano resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per impieghi in ambienti industriali e civili. Questo cavo è una soluzione versatile per il trasporto di energia elettrica con prestazioni stabili e durature.

isolamento filo

PVC

peso

5467 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

44,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

890 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

267 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv