Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121388/100
Cod. Produttore
1121388/100
Cod. EAN
4044775276457

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero conduttori: 4G
  • Marcatura filo: identificazione chiara
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: carichi elettrici
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Affidabilità: alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 0,6/1 kV. Composto da quattro fili principali, questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante la posa e la manutenzione. La sua struttura robusta e la resistenza ai carichi elettrici lo rendono ideale per un utilizzo professionale in diversi ambienti industriali e civili.

isolamento filo

PVC

peso

4094 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

39,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

792 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

237,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv