Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121385/250
Cod. Produttore
1121385/250
Cod. EAN
4044776407799

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: 4 fili
  • Identificazione: contrassegnati
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Protezione: meccanica e ambientale
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Continuità segnale: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale 0,6/1 kV, dotato di quattro fili principali contrassegnati per un'identificazione semplice e sicura. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offre una struttura robusta e flessibile ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali e civili. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, mantenendo la continuità del segnale e la sicurezza dell'impianto.

isolamento filo

PVC

peso

2893 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

654 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

196,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv