Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121385/100
Cod. Produttore
1121385/100
Cod. EAN
4044776407782

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY BK
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Flessibile e resistente
  • Isolamento di qualità
  • Adatto uso industriale
  • Protezione agenti esterni
  • Affidabilità garantita
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è progettato per applicazioni con tensione fino a 0,6/1 kV e presenta quattro fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Questo cavo flessibile garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo resistenza meccanica e ottime prestazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il rivestimento di qualità assicurano durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e impianti di distribuzione.

isolamento filo

PVC

peso

2893 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

654 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

196,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv