Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121372
Cod. Produttore
1121372
Cod. EAN
4044773624328

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione interferenze: efficace
  • Applicazioni: industriali
  • Tipo cavo: elettrico
  • Identificazione fili: contrassegnati
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre un'ottima resistenza meccanica e una protezione efficace contro le interferenze esterne. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un cavo robusto e performante.

isolamento filo

PVC

peso

900 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

434 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv