Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121360/50
Cod. Produttore
1121360/50
Cod. EAN
4044774562704

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4G
  • Colore guaina: Nero
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Robusta ed elegante
  • Uso: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la classificazione di tensione di 0,6/1KV lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con una finitura nera elegante, il cavo combina funzionalità e estetica, assicurando che ogni installazione sia sia sicura che visivamente gradevole.

isolamento filo

PVC

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv