Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121360
Cod. Produttore
1121360
Cod. EAN
4044773624267

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Isolamento: elevato
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Riconoscimento fili: facile
  • Durabilità: robusta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un cavo robusto e durevole.

isolamento filo

PVC

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv