› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv

Cod. Rexel RR1121309/50
Cod. Produttore 1121309/50
Cod. EAN 4044774562230

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4G
  • Colore: Nero
  • Materiale: Flessibile
  • Applicazioni: Industriale/Residenziale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua robusta costruzione in materiale flessibile offre resistenza e durabilità, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv