Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121309/300
Cod. Produttore
1121309/300
Cod. EAN
4044774562254

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4G
  • Colore guaina: Nero
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e sicurezza fino a 1KV. La sua struttura a 4 conduttori consente un'installazione versatile e affidabile, mentre il colore nero aggiunge un tocco di eleganza. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e beneficia della sua eccellente stabilità e flessibilità.

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv