Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121385
Cod. Produttore
1121385
Cod. EAN
4044773624359

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una struttura resistente e flessibile adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La sua costruzione assicura un'ottima protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

2893 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

654 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

196,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv