Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121342/200
Cod. Produttore
1121342/200
Cod. EAN
4044777033218

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4G
  • Tipo cavo: 110 CY BK
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Industriale
  • Protezione ambientale: Elevata
  • Efficienza energetica: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccezionale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua configurazione a 4 conduttori lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sicurezza e efficienza energetica. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

349 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv