Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121269/100
Cod. Produttore
1121269/100
Cod. EAN
4044774561837

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classic 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: CY BK
  • Resistente a sollecitazioni meccaniche
  • Protezione contro ambientale
  • Applicazioni: industriali
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'Olflex Classic 110 CY BK 0,6/1KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e le influenze ambientali. La sua classificazione di tensione fino a 1KV lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile e una costruzione robusta, questo cavo è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv