Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121235/100
Cod. Produttore
1121235/100
Cod. EAN
4044774561462

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Con una robusta costruzione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua affidabilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, garantendo prestazioni superiori. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la versatilità del materiale assicura una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

214 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv