Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121342/100
Cod. Produttore
1121342/100
Cod. EAN
4044774562568

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni ambientali. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo ideale per installazioni in ambienti professionali e industriali. Scegli un cavo che unisce efficienza e durabilità.

isolamento filo

PVC

peso

349 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv