Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121342
Cod. Produttore
1121342
Cod. EAN
4044773624229

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV, con quattro fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. Ideale per trasmissione di energia in ambienti industriali e civili, offre resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche, assicurando prestazioni stabili e durature.

isolamento filo

PVC

peso

349 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv