Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121309
Cod. Produttore
1121309
Cod. EAN
4044773624113

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali con marcatura specifica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e di qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv