Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037010/50
Cod. Produttore
0037010/50
Cod. EAN
4044775106884

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G95
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con 4 fili principali da 95 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Questo cavo flessibile assicura affidabilità e resistenza meccanica, ideale per l’alimentazione e il controllo di sistemi servoassistiti. La marcatura specifica del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, mentre la struttura robusta offre protezione contro sollecitazioni e usura, assicurando durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo.

peso

5300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

45,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

681 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

181,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G95Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb