Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136460
Cod. Produttore
1136460
Cod. EAN
4044776739043

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G95
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G95, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni superiori in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione e l'uso. Grazie alla sua colorazione nera, si integra perfettamente in qualsiasi spazio di lavoro, mantenendo un aspetto professionale e ordinato.

isolamento filo

Altro

peso

5300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

46,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

697,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

186 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G95Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb Nero