Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036435
Cod. Produttore
0036435
Cod. EAN
4044773062557

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 95 mm²
  • Numero fili: 4
  • Applicazione: servomotori
  • Protezione: anti-interferenze
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: industriale
  • Marcatura fili: identificazione facile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 95 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, garantendo una trasmissione efficiente e sicura della potenza elettrica. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

5300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

46,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

697,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

186 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G95Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb