Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350293
Cod. Produttore
00350293
Cod. EAN
4044773032635

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e affidabilità. La sua configurazione a quattro conduttori da 95 mm² lo rende ideale per applicazioni industriali, garantendo una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design versatile, è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, mantenendo sempre elevate prestazioni e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

5849 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

50,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

1008 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

302,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G95Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V