Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101213/100
Cod. Produttore
00101213/100
Cod. EAN
4044774535524

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 4G95
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Alta
  • Serie: CLASSIC 100
  • Applicazione: Commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G95, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per un'eccellente soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze professionali.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

5100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

45,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

687 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

183,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G95Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V