Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037009/50
Cod. Produttore
0037009/50
Cod. EAN
4044775106853

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 70 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e resistenza meccanica. La marcatura chiara e precisa dei fili facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e apparecchiature elettriche ad alte prestazioni, garantendo trasmissione efficiente e sicura della corrente. La struttura robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti gravosi.

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

613,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

163,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G70Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb