Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036434/100
Cod. Produttore
0036434/100
Cod. EAN
4044775105290

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4 x 70 mm²
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazioni: Industriale, automazione
  • Marcatura fili: Specificata
  • Resistenza: Meccanica e ambientale
  • Trasmissione potenza: Elevata efficienza
  • Serie: Olflex Servo
  • Uso: Sistemi controllo
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCY-JB è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e resistenza. Composto da quattro fili principali di sezione 70 mm², garantisce una trasmissione efficiente della potenza elettrica. La marcatura specifica dei fili principali facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la costruzione robusta assicura protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo è ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo, offrendo prestazioni ottimali in ambienti impegnativi.

isolamento filo

Altro

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

604,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

161,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G70Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb