Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101203
Cod. Produttore
00101203
Cod. EAN
4044773008524

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 4G70 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: resistente
  • Protezione: alta durata
  • Applicazioni: versatili
  • Prestazioni: ottimali
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G70, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design affidabile e una capacità di trasmissione efficiente, OLFLEX CLASSIC 100 4G70 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

3860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

39,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

591 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

157,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G70Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V