Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001163/100
Cod. Produttore
16001163/100
Cod. EAN
4044775109403

Informazioni di prodotto

H07RN-F 4G70
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con quattro conduttori in rame di alta qualità, caratterizzato da una struttura flessibile e resistente. Il conduttore è composto da fili di classe elevata con superficie adeguata per garantire efficienza e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza certificata.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

4830 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

282,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

188,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G70Mmâ² H07Rn-f Comando