Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027953/100
Cod. Produttore
0027953/100
Cod. EAN
4044776105640

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: servo
  • Materiali: premium
  • Uso: applicazioni industriali
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo resistenza e affidabilità. La sua struttura a quattro conduttori da 6 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il design versatile lo rende ideale per ambienti industriali. Con OLFLEX SERVO FD 796CP 4G6, puoi contare su prestazioni elevate e durata nel tempo, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

396 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp