Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027953/500
Cod. Produttore
0027953/500
Cod. EAN
4044776105626

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 6 mm². Realizzato con conduttori di alta qualità, offre eccellenti prestazioni di trasmissione e affidabilità per applicazioni industriali. Ideale per impianti che richiedono un cablaggio robusto e resistente, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

396 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp