Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /
Informazioni di prodotto
sezione nominale del conduttore
6 mm²
isolamento filo
Altro
marcatura filo
peso
396 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
tensione nominale U
1 V
colore del rivestimento
Arancione
materiale del conduttore
Rame
materiale del rivestimento
Poliuretano (PUR)
classe del conduttore
Classe 6 = a filo ultra sottile
tensione nominale U0
0,6 V
numero di fili
4
diametro esterno circa
14,5 mm
con conduttore di protezione
Superficie conduttore
Lucido
Dimensioni AWG
10
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida
108,8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
58 mm
Specifica isolamento fili
Polipropilene (PP)
Specifica materiale mantello
Geometria del cavo
Tondo
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-50 ... 90 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te