Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037003
Cod. Produttore
0037003
Cod. EAN
4044773771961

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 6 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: servomotori
  • Resistenza meccanica: alta
  • Marcatura fili: presente
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 6 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti con sollecitazioni dinamiche. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando sicurezza e precisione negli impianti elettrici.

peso

630 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

223,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb