Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020013/100
Cod. Produttore
1020013/100
Cod. EAN
4044777122998

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 CY 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 CY con 4 conduttori di sezione 6 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di automazione industriale. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo ottima conduttività e flessibilità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di controllo, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

394 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo 719 Cy