› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo 719 Cy

Cod. Rexel RR1020013
Cod. Produttore 1020013
Cod. EAN 4044776768265

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Applicazione: servocontrollata
  • Materiale: premium
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G6, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servocontrollate. Questo cavo è ideale per ambienti industriali grazie alla sua resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali premium, OLFLEX SERVO offre prestazioni eccezionali e una lunga durata. La configurazione 4G6 garantisce una trasmissione efficace dell'energia, rendendolo un'opzione perfetta per le tue esigenze elettriche. Scegli OLFLEX SERVO per una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

394 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo 719 Cy