Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036428/100
Cod. Produttore
0036428/100
Cod. EAN
4044775105146

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Marcatura fili: Specificata
  • Conduzione elettrica: Robusta
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono una trasmissione efficiente e sicura dell'energia. Composto da quattro fili principali con sezione di 6 mm² ciascuno, garantisce una robusta capacità di conduzione elettrica. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione e installazione. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti dove è necessaria una elevata resistenza meccanica e flessibilità, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

630 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

255 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb