Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026551/50
Cod. Produttore
0026551/50
Cod. EAN
4044774628356

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Robustezza: adatta ambienti difficili
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: lunga
  • Versatilità: impianti complessi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 4G6, un cavo elettrico progettato per resistere in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design versatile, questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi. Scegli OLFLEX ROBUST FD 4G6 per una soluzione sicura e resistente nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

334 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Robust Fd