Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026551/100
Cod. Produttore
0026551/100
Cod. EAN
4044774628363

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Adatto per ambienti: impegnativi
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: eccellente
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX ROBUST FD 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti impegnativi. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni avverse. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con OLFLEX ROBUST FD 4G6, potete contare su una soluzione elettrica che combina efficienza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

334 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Robust Fd