Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00420133/100
Cod. Produttore
00420133/100
Cod. EAN
4044775260364

Informazioni di prodotto

OLFLEX LIFT F 4G6 450/750V
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per applicazioni con tensione nominale di 450/750V. Il cavo è realizzato con conduttori di alta qualità, garantendo ottima conduttività e resistenza meccanica. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza, offre prestazioni elevate grazie alla superficie del conduttore ottimizzata e alla classe di conduttore adatta a diverse installazioni. La struttura a 4 fili consente un collegamento efficiente e stabile in molteplici contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

425 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

24 mm

altezza della linea circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Lift F 450/750V