Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460333
Cod. Produttore
00460333
Cod. EAN
4044773452723

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza termica e meccanica, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e ridurre le perdite energetiche, mentre la costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

425 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf